Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 400V; If: 100A; Ifsm: 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 400V; If: 100A; Ifsm: 1kA
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 400V; If: 100A; Ifsm: 1kA
Artikel-Nr.:
     2805-SKD100/04
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 100/04 07187122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 100A
Strom im max. Impuls: 1kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.