Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 205A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 205A; modul
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 205A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-SKD160/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 160/16 07913260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT4
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 205A
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.