Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,8kV; If: 205A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,8kV; If: 205A; modul
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,8kV; If: 205A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-SKD160/18
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 160/18 07913270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT4
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 205A
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.