Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 33A; Ifsm: 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 33A; Ifsm: 240A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 33A; Ifsm: 240A
Artikel-Nr.:
     2805-SKD33/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 33/12 07227520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G55 63,5x29,5x17
Ausgänge: Steckverbinder 2,0x0,5mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 33A
Strom im max. Impuls: 240A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.