Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 800V; If: 100A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 800V; If: 100A; modul
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 800V; If: 100A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-SKDH100/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDH 100/08 07227772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 100A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 850A
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.