Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 110A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKDH115/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDH 115/12 07908760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT5
Ausgänge: 1x1,15mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 110A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,95kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.