Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 110A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKDT115/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDT 115/12 07908640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT5
Ausgänge: 1x1,15mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 110A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,95kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,85*
€ 386,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,14*
€ 311,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.