Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 140A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKDT145/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDT 145/16 07908670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT5
Ausgänge: 1x1,15mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 140A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,25kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,80*
€ 419,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,80*
€ 403,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,33*
€ 370,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.