Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 800V; If: 60A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 800V; If: 60A; modul
Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 800V; If: 60A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-SKDT60/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDT 60/08 07189132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 2,3V
Vorwärtsstrom: 60A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 470A
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.