Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 1,4kV; If: 60A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 1,4kV; If: 60A; modul
Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 1,4kV; If: 60A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-SKDT60/14
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDT 60/14 07192352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 2,3V
Vorwärtsstrom: 60A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 470A
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.