Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 2,6N; 7,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 2,6N; 7,3mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 2,6N; 7,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKHCBGA010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKHCBGA010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12x12x4,3mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,6N
Tastenfarbe: grau
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 7,3mm
Herstellerserie: SKHC
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.