Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 0,7N; 4,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 0,7N; 4,3mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 0,7N; 4,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKHCBKA010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKHCBKA010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 12x12x3,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,7N
Tastenfarbe: blau
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4,3mm
Herstellerserie: SKHC
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.