Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1N; 6x6x3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1N; 6x6x3,5mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1N; 6x6x3,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKHHAKA010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKHHAKA010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x3,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1N
Tastenfarbe: schwarz
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 5mm
Herstellerserie: SKHH
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0896*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.