Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1,6N; 6x6x3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1,6N; 6x6x3,5mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1,6N; 6x6x3,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKHHALA010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKHHALA010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x3,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Tastenfarbe: grau
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4,3mm
Herstellerserie: SKHH
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.