Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1,6N; 6x6x3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1,6N; 6x6x3,5mm
Mikroschalter TACT; SPST; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1,6N; 6x6x3,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKHHAMA010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKHHAMA010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x3,5mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Tastenfarbe: grau
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 5mm
Herstellerserie: SKHH
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,162*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.