Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 980mN; 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 980mN; 2,5mm
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 980mN; 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKHUAKE010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKHUAKE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: SMT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,2x6,3x2mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 300000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Tastenfarbe: grün
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 2,5mm
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Herstellerserie: SKHU
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.