Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 3-Phasendiodenbrücke; Urmax: 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP01NAC066V3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 01NAC066V3 25232340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 0
Leistung: 1,5kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 6A
Kollektorstrom im Impuls: 12A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.