Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IPM; 2-pack-integrated intelligent Power System; Trench


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: IPM; 2-pack-integrated intelligent Power System; Trench
Modul: IPM; 2-pack-integrated intelligent Power System; Trench
Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP1213GB123-2DL
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 1213GB123-2DL 20452131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SKiiP® 3
Versorgungsspannung: 13...30V DC
Frequenz: 15kHz
Ausgangsstrom: 1,2kA
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Einheitspreis: Nein
Modul-Typ: IPM
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Trench
Topologie: 2-pack-integrated intelligent Power System
Spannungsklasse: 1,2kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,79*
€ 1.898,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,35*
€ 1.886,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,24*
€ 1.842,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,52*
€ 1.815,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,73*
€ 1.797,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.