Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 3-Level 1-Phasen Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP26MLI07E3V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 26MLI07E3V1 25232800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Topologie: NTC Thermistor;3-Level 1-Phasen Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.