Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Thyristor/IGBT; boost chopper; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP39AHB16V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 39AHB16V1 25230190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Thyristor/IGBT
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 121A
Kollektorstrom im Impuls: 280A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige Dioden-Thyristor-Brücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.