Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 3-Level 1-Phasen Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIM201MLI12E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIM201MLI12E4 23918890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SKiM4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 200A
Kollektorstrom im Impuls: 600A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-Level 1-Phasen Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,05*
€ 529,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,94*
€ 522,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,79*
€ 434,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.