Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; SKiM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIM400GD126DLM
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIM400GD126DLM 23916550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SKiM4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 300A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,40*
€ 1.326,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,34*
€ 1.276,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 967,18*
€ 1.150,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,75*
€ 1.118,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,97*
€ 1.082,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,10*
€ 1.027,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.