Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M10; 1; IP68; Messing; SKINDICHT® MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M10; 1; IP68; Messing; SKINDICHT® MINI
Kabelverschraubung; M10; 1; IP68; Messing; SKINDICHT® MINI
Artikel-Nr.:
     2805-SKINDI-MINI-M10FKM
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001894
EAN/GTIN:
     4044777463305
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m10 messing kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...200°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Gewindelänge: 5mm
Dichtungsmaterial: FKM
Stopfbuchsengewinde: M10
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 5...7mm
Schlüsselgröße: 14mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINDICHT® MINI
Gewindesteigung: 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,08*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,12895*
€ 6,08895*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,1403*
€ 6,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 8,29*
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.