Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M8; 1; IP68; Messing; SKINDICHT® MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung; M8; 1; IP68; Messing; SKINDICHT® MINI
Kabelverschraubung; M8; 1; IP68; Messing; SKINDICHT® MINI
Artikel-Nr.:
     2805-SKINDI-MINI-M8FKM
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001887
EAN/GTIN:
     4044777366668
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...200°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Gewindelänge: 5mm
Dichtungsmaterial: FKM
Stopfbuchsengewinde: M8
Korpus-Verkleidung: Nickel
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 3,5...5,5mm
Schlüsselgröße: 11mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINDICHT® MINI
Gewindesteigung: 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0158*
€ 2,5357*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 2,56*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 3,27*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,35*
1 Tag
425
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.