Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 8mm; Kautschuk; schwarz; -30÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 8mm; Kautschuk; schwarz; -30÷90°C
Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 8mm; Kautschuk; schwarz; -30÷90°C
Artikel-Nr.:
     2805-SKINDICHT-LA8
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713570
EAN/GTIN:
     4044773214031
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Hersteller: LAPP
Frontplattenstärke: 1,5...2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11mm
Betriebstemperatur: -30...90°C
Gehäuse-Material: Kautschuk
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Außendurchmesser: 15mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1221*
€ 0,1711*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12258*
€ 0,17158*
2 Tage
800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12317*
€ 0,17217*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1249*
€ 0,1747*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,195*
€ 0,383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.