Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 100A; SEMIPACK1; A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 100A; SEMIPACK1; A10
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,4kV; If: 100A; SEMIPACK1; A10
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD100/14
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 100/14 07897161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 175A
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A10
Modul-Typ: Diodenl
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.