Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 2kV; If: 380A; SEMIPACK3; A78b


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKD380/20H4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 380/20 H4 07898595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsstrom max.: 600A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 380A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 10kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A78b
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.