Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,7kV; If: 60A; SEMIPACK2; A23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,7kV; If: 60A; SEMIPACK2; A23
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,7kV; If: 60A; SEMIPACK2; A23
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD60F17
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 60F17 07910440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,7kV
Vorwärtsstrom max.: 110A
Vorwärtsspannung max.: 2,7V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,9kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A23
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.