Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 701A; SEMIPACK5; A75b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 701A; SEMIPACK5; A75b
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 701A; SEMIPACK5; A75b
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD701/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 701/12 07898750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,1kA
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 701A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 22,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A75b
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.