Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 701A; SEMIPACK5; A75b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 701A; SEMIPACK5; A75b
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 701A; SEMIPACK5; A75b
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD701/18
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 701/18 07898760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK5
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 1,1kA
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 701A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 22,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A75b
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.