Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 2,2kV; If: 701A; SEMIPACK5; A60b


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKD701/22H4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 701/22 H4 07898765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK5
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,1kA
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 701A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 22,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A60b
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,78*
€ 513,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,43*
€ 511,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.