Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 75A; SEMIPACK2; A23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 75A; SEMIPACK2; A23
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 75A; SEMIPACK2; A23
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD75F12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 75F12 07910460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 110A
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,9kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A23
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.