Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,7kV; If: 80A; SEMIPACK1; A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,7kV; If: 80A; SEMIPACK1; A10
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,7kV; If: 80A; SEMIPACK1; A10
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD81/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 81/16 07897122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,7kV
Vorwärtsstrom max.: 140A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 80A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A10
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.