Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 80A; SEMIPACK1; A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 80A; SEMIPACK1; A10
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,8kV; If: 80A; SEMIPACK1; A10
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD81/18
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 81/18 07897132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 140A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 80A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 2kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A10
Modul-Typ: Diodenl
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.