Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 2,2kV; If: 1,36kA; SEMIPACK6; 1,7kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKE1201/22
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKE 1201/22 07290030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK6
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1,7kA
Vorwärtsspannung max.: 1,11V
Vorwärtsstrom: 1,36kA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 35kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,67*
€ 908,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,25*
€ 901,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,40*
€ 863,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,38*
€ 845,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,91*
€ 816,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.