Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 2kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH57/20EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 57/20E H4 7911000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A47
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.