Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,8kV; 800A; C12; SEMISTART2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,8kV; 800A; C12; SEMISTART2
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,8kV; 800A; C12; SEMISTART2
Artikel-Nr.:
     2805-SKKQ800/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKQ 800/18E 08890055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMISTART2
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 800A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,7kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: C12
Modul-Typ: Thyristor
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,92*
€ 312,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.