Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2kV; 55A; A46; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT57/20EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 57/20E H4 07911060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.