Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; Brücke H; Urmax: 1,2kV; Ic: 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM25GAH125D
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM25GAH125D 21917990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS6
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 25A
Kollektorstrom im Impuls: 50A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.