Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 150A; A51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 150A; A51
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 150A; A51
Artikel-Nr.:
     2805-SKMD150F12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKMD 150F12 07910540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 220A
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A51
Modul-Typ: Diodenl
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.