Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 400V; 95A; A72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 400V; 95A; A72
Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 400V; 95A; A72
Artikel-Nr.:
     2805-SKMT92/04E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKMT 92/04E 07911320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A72
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.