Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 800V; 95A; A72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 800V; 95A; A72
Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 800V; 95A; A72
Artikel-Nr.:
     2805-SKMT92/08E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKMT 92/08E 07911330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A72
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.