Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 100A; Anode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKN100/12UNF
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 100/12 UNF 02629810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC;E13
Montagegewinde: 1/2"-20UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 200A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN100 SKR100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.