Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 25A; Anode auf Schraube; DO203AA,E8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKN26/12M4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 26/12 M4 02641400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 25a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO203AA;E8
Montagegewinde: M4
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 320A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN26 SKR26
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.