Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 400V; 72A; Anode auf Schraube; E12; M8; 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 400V; 72A; Anode auf Schraube; E12; M8; 1,5V
Diode: Gleichrichter; 400V; 72A; Anode auf Schraube; E12; M8; 1,5V
Artikel-Nr.:
     2805-SKN70/04
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 70/04 02236900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: E12
Montagegewinde: M8
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 150A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 72A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1kA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN70 SKR70
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.