Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 72A; Anode auf Schraube; DO203AB,E11


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKN71/12M6
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 71/12 M6 02624550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO203AB;E11
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 150A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 72A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN71 SKR71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.