Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 95A; Anode auf Schraube; E12a; 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKN94/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 94/12 02644180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: E12a
Montagegewinde: M8x1,25
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 150A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1,7kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN94 SKR94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.