Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 5000V; 125A; Anode auf Schraube; E44; M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKNA102/50
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKNA 102/50 02632620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: E44
Montagegewinde: M12
Rückspannung max.: 5kV
Vorwärtsstrom max.: 200A
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 125A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Lawinendurchbruch
Herstellerserie: SKNa102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.