Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Krokodil-; 20A; rot; Beschichtung: vernickelt; 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Krokodil-; 20A; rot; Beschichtung: vernickelt; 4mm
Messgreifer; Krokodil-; 20A; rot; Beschichtung: vernickelt; 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKPS7630NI-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SKPS 7630 NI / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 20A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Gesamtlänge: 156mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Krokodil-
Größe der Buchse: 4mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 22,02*
€ 8,95*
ab € 14,91*
€ 22,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,80*
€ 29,34*
€ 6,90*
ab € 19,90*
€ 32,78*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 23,23*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.