Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 980mN; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 980mN; 5mm
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; 980mN; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SKQMATE010
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SKQMATE010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: ALPS
Montage: SMT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 6x3,5x3,5mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Anwendung: für Fahrzeuge
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,98N
Tastenfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Knopfhöhe: 5mm
Kontaktwiderstand: 500mΩ
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SKQM
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: mikroschalter 12v, kurzhubtaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.